呼び寸法M8×1
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番816-8507
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)7.09
山数1
ねじ長さ(mm)19
呼び8
全長L(mm)70
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付1.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5