呼び寸法M16×1
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番816-8531
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)15.09
山数1
ねじ長さ(mm)19
呼び16
全長L(mm)75
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付1.5P
シャンク長ls(mm)41
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.917、MAX:15.153
寸法lk(mm)四角部:13
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)10