呼び寸法M18×1.5
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番816-8535
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)16.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)24
呼び18
全長L(mm)95
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)14
食付1.5P
シャンク長ls(mm)43
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11