呼び寸法M20×2.5
材質超硬
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番816-8538
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P4
溝数4
下穴径(Φmm)17.6
山数2.5
ねじ長さ(mm)35
呼び20
全長L(mm)105
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付3P
シャンク長ls(mm)41
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12