代表画像

非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4.0 注文コード28550666 品番N+RS G5 M4X0.7 (P)
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など195種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)0.7 材質高速度工具鋼(HSS) 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番816-8597 全長(mm)52 呼び寸法M4.0 シャンク径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)11 精度G5 食付き部の山数4山 表面処理窒化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845912
2021-08-30
用途:
治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品:
34845921
2017-04-26
用途:
タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品:
34845991
2015-11-26
用途:
ネジ切加工
岡部工業 様

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする