代表画像

LS-SP-P3-200-M18X2 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555767 LS-SP-P3-200-M18X2 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555767 LS-SP-P3-200-M18X2 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555767

ロングスパイラルタップ LS-SP

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード28555767 品番LS-SP-P3-200-M18X2
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び寸法・材質・山数など329種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番215-6678 呼び寸法M18 溝数4 下穴径(Φmm)16.1 ねじ長さ(mm)33 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08166024
2012-10-18
用途:
キー穴あけ

15cmといってもそれほど長くは感じなかったが、奥まで届いてくれたので助かった。5cm増えるだけで値段も違うが、10cmは意外と短いので気をつけたほうがいい。

対象商品:
08165997
2013-05-23
用途:
奥まった所のタップ
株式会社エスコ 様

納期に時間が掛かりすぎ

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08166024
2012-12-22
用途:
製氷器の修理
恩地冷蔵株式会社 様

標準の長さでは届かない箇所にタップ開けの必要があり、これを使用した。問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする