呼び寸法M3.5×0.6
ねじ長さ(mm)11
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:82
トラスコ品番152-5474
形状下穴:止り
規格JIS
等級P1
溝数3
下穴径(Φmm)2.97
山数0.6
呼び3.5
全長L(mm)52
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付2.5P
シャンク長ls(mm)29
首下長ln(mm)16
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4