呼び寸法M30×2
ねじ長さ(mm)46
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番215-5103
形状下穴:止り
質量(g)424
規格JIS
等級P3
溝数4
下穴径(Φmm)28.1
山数2
呼び30
全長L(mm)135
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)23
食付2.5P
シャンク長ls(mm)62
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;27.835、MAX:28.21
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)17