呼び寸法5/8W11
ねじ長さ(mm)26
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番215-0249
形状下穴:止り
規格JIS
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)13.7
山数11
呼び5/8
全長L(mm)95
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付2.5P
シャンク長ls(mm)48
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.257、MAX:13.817
寸法lk(mm)四角部:13
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)10