代表画像

S-SP-P3-M33X1.5 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559258 S-SP-P3-M33X1.5 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559258 S-SP-P3-M33X1.5 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559258

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M33 注文コード28559258 品番S-SP-P3-M33X1.5
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は呼び寸法など151種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M33 ねじ長さ(mm)20 溝数4 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理酸化処理 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工 トラスコ品番217-3974 全長(mm)145 ピッチ(mm)1.5 シャンク径(Φmm)25 下穴径(Φmm)31.6 精度P3 食付き部の山数2.5山 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)19 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする