代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M48
注文コード
28559310
品番
S-SP-P4-M48X5
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M48
ねじ長さ(mm)
45
溝数
4
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
酸化処理
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
トラスコ品番
215-6669
全長(mm)
185
ピッチ(mm)
5
シャンク径(Φmm)
38
下穴径(Φmm)
43.1
精度
P4
食付き部の山数
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
29
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります