呼び27
材質HSS-P
全長L(mm)130
等級P4
シャンク長ls(mm)60
シャンク四角部幅(mm)15
溝数4
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番153-3342
形状下穴:通り
質量(g)343
規格JIS
呼び寸法M27×1.5
下穴径(Φmm)25.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)39
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)20
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;25.376、MAX:25.676
寸法lk(mm)四角部:18
RoHS指令(10物質対応)対応