呼び30
材質HSS-P
全長L(mm)135
等級P4
シャンク長ls(mm)62
シャンク四角部幅(mm)17
溝数4
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番152-8648
形状下穴:通り
質量(g)463
規格JIS
呼び寸法M30×1.5
下穴径(Φmm)28.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)46
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)23
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;28.376、MAX:28.676
寸法lk(mm)四角部:20
RoHS指令(10物質対応)対応