RT-Y2 水波投影装置(天井投影型) ナリカ 28563536

RT-Y2 水波投影装置(天井投影型) ナリカ 28563536
RT-Y2 水波投影装置(天井投影型) ナリカ 28563536

水波投影装置(天井投影型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28563536品番RT-Y2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥189,200
販売価格(税別)
172,000

発生させた水波を天井へ投影し、生徒たち全員が観察できるようにした演示用の装置です。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。付属品の組合わせで反射・回折・屈折など様々な波の現象を作り出すことができます。

付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種仕様【波源】1点×2個、2点・多点・平面各1個、【振動源】2個寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)電源ACアダプタ(付属)発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)光源高輝度白色LED

商品説明動画

C15-4006 水波投影装置(天井投影型)RT-Y2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする