ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
波動実験用つるまきばね
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
横波用
注文コード
28563545
品番
HS-700N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
横波用
材質
ピアノ線
長さ(mm)
700
径(Φmm)
(巻)16
線径(Φmm)
0.7