波動実験用プラスチックばね

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28563563 品番HSP-1N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。

材質プラスチック 長さ(mm)約500 径(Φmm)【巻】約17 線径(Φmm)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
演示実験
教育・研究機関

なかなかよいのだが,演示実験のためには,もう少し柔らかい(ばね定数の小さい)ものだとよかった。ばね定数が小さいと波の伝搬速度が遅くなるので,見やすくなる。
長いものも販売されていると嬉しい(この硬さだと4倍くらい長いものが欲しい)。

対象商品:
28563563
2019-11-16
用途:
学校の授業で使います。
教育・研究機関

1本ずつバラ売りだったので3本買い足しました。それぞれが専用の箱に入っていて良かったと思いました。使用していて壊れたら、ちょこちょこ買い足そうかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする