ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
プラスチック球(吊り線取付可)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28563965
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
仕様
吊り線付
材質
プラスチック
直径(Φmm)
35
質量(g)
約25
糸の長さ(m)
1.5
注意
※製品の色は変更になる場合があります。