振り子実験器セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28564096 品番 PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。

仕様角度表示120°(分度器) セット内容振り子実験器、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、デジタルストップウォッチADME001、止めねじ、補修用糸、専用スタンド 材質金属(支柱)、鉄(台座)、プラスチック(分度器) 寸法(mm)Φ12×440(支柱)、180×140×15(台座)、Φ100(分度器:半円)
注意
※PSNの実験には別途Φ12mmまでの支柱の鉄製スタンドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする