呼び寸法M14×2
ねじ長さ(mm)26
下穴径(Φmm)12.1
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番216-2987
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P3
溝数4
山数2
呼び14
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)10.5
食付1.5P
シャンク長ls(mm)60
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8