呼び寸法M33×1.5
ねじ長さ(mm)45
下穴径(Φmm)31.6
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番216-3015
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)977
規格JIS
等級P3
溝数4
山数1.5
呼び33
全長L(mm)250
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)25
食付1.5P
シャンク長ls(mm)80
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;31.376、MAX:31.676
寸法lk(mm)四角部:22
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)19