呼び寸法M36×1.5
ねじ長さ(mm)45
下穴径(Φmm)34.6
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番217-0948
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)1195
規格JIS
等級P3
溝数4
山数1.5
呼び36
全長L(mm)250
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)28
食付1.5P
シャンク長ls(mm)100
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;34.376、MAX:34.676
寸法lk(mm)四角部:24
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)21