呼び寸法M42×4.5
ねじ長さ(mm)60
下穴径(Φmm)37.6
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:90
トラスコ品番217-0904
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)1558
規格JIS
等級P4
溝数4
山数4.5
呼び42
全長L(mm)250
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)32
食付5P
シャンク長ls(mm)100
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;37.129、MAX:37.799
寸法lk(mm)四角部:30
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)26