呼び寸法M48×3
ねじ長さ(mm)67
下穴径(Φmm)45.1
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番216-2969
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)2539
規格JIS
等級P3
溝数4
山数3
呼び48
全長L(mm)300
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)38
食付5P
シャンク長ls(mm)120
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;44.752、MAX:45.252
寸法lk(mm)四角部:32
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)29