呼び寸法7/16-20UNF
ねじ長さ(mm)26
下穴径(Φmm)9.96
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番217-2452
材質HSS
形状下穴:通り|止り
規格JIS
等級P2
溝数4
山数20
呼び7/16
全長L(mm)150
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付1.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.729、MAX:10.033
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5