代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22
注文コード
28570336
品番
LA-HT-P4-M22X1.5-1.5P
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・呼び寸法
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
先端
上
溝数
4
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
トラスコ品番
217-0917
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
115
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M22
シャンク径(Φmm)
17
下穴径(Φmm)
20.6
ねじ長さ(mm)
33
精度
P4
食付き部の山数
1.5山
表面処理
窒化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
13
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類