代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
注文コード
28572330
品番
LS-PO-P4-150-M8X1.25+20
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
6.85
ねじ長さ(mm)
19
精度
P4
食付き部の山数
5山
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
5
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
215-8322
呼び寸法
M8
溝数
3
シャンク径(Φmm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級