材質HSS
下穴径(Φmm)9.09
ねじ長さ(mm)23
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番215-2043
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M10×1
等級P3
溝数3
山数1
呼び10
全長L(mm)150
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5