代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
28572375
品番
LS-PO-P4-150-M12X1.5+20
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類・材質
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
下穴径(Φmm)
10.6
ねじ長さ(mm)
26
表面処理
ノンコーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
215-2002
呼び寸法
M12
溝数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応