代表画像

LS-PO-P3-200-M10X1.25 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572488 LS-PO-P3-200-M10X1.25 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572488 LS-PO-P3-200-M10X1.25 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572488

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10 注文コード28572488 品番LS-PO-P3-200-M10X1.25
参考基準価格(税別)¥9,870 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は呼び・ねじ径・呼び寸法など339種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.25 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 下穴径(Φmm)8.85 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)5.5 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番216-1527 呼び寸法M10 溝数3 シャンク径(Φmm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする