代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF5/16
注文コード
28572689
品番
LS-PO-P2-100-5/16-24UNF
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ねじの種類
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
下穴径(Φmm)
6.97
ねじ長さ(mm)
19
表面処理
ノンコーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
215-6767
呼び寸法
UNF5/16
溝数
3
山数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応