材質HSS
下穴径(Φmm)8.57
ねじ長さ(mm)23
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:83
トラスコ品番216-1512
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法3/8-24UNF
等級P2
溝数3
山数24
呼び3/8
全長L(mm)100
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.382、MAX:8.636
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5