SEPUP「身近なプラスチック」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28572733 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,920
販売価格(税別)
27,200

「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか!
コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。
いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。
この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。
教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。
ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。
理科の時間に無理なく教えることができます。
生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。
必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。
素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。

セット内容実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート) 対応4グループ用(4名1グループ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする