代表画像
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の タップ
YAMAWA(ヤマワ)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W3/8
注文コード
28572865
品番
LS-PO-P3-150-3/8W16
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
8.02
ねじ長さ(mm)
23
精度
P3
食付き部の山数
5山
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
5.5
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
215-0305
呼び寸法
W3/8
溝数
3
シャンク径(Φmm)
7
山数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウイットねじ
精度表記
P級