代表画像

LS-PO-P3-150-7/16W14 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572874 LS-PO-P3-150-7/16W14 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572874 LS-PO-P3-150-7/16W14 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572874

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法W7/16 注文コード28572874 品番LS-PO-P3-150-7/16W14
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は呼び・ねじ径・呼び寸法など339種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 下穴径(Φmm)9.4 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)6.5 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番216-1554 呼び寸法W7/16 溝数3 シャンク径(Φmm)8.5 山数14 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじウイットねじ 精度表記P級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする