代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W1/2
注文コード
28572908
品番
LS-PO-P3-200-1/2W12
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
200
下穴径(Φmm)
10.7
ねじ長さ(mm)
26
精度
P3
食付き部の山数
5山
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
8
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
トラスコ品番
216-1538
呼び寸法
W1/2
溝数
3
シャンク径(Φmm)
10.5
山数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウイットねじ
精度表記
P級