モリモッド電子雲模型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28574316 品番MOS-901-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,790
販売価格(税別)
8,900

分子の形状、電子軌道の学習ができ、14種類の構造模型を組立てることができるセット。
組立てた模型を立てられる透明専用スタンド付き。

仕様【組立模型】(計14種類)、1s:非混成、1個、2s:非混成、1個、2p:非混成、3個、3d:非混成、5個、2sと3個の2p:非混成、1個、sp、sp2、sp3:混成、3個 ケース寸法(mm)230×167×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする