ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 分子/原子/放射線
モリモッド用部品 窒素 N 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
28574447
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
色
青
径(Φmm)
23
部品名称
窒素N4
角度(°)
【穴】109
穴数
4
注意
※水素(H2)、酸素(O4)、窒素(N4)等結合穴数が多いものは、水素結合や水和状態を表現するために使用します。氷の構造、アンモニア、酢酸などの水素結合が表現できます。