材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:74
トラスコ品番215-6749
形状下穴:通り
質量(g)3
規格JIS
呼び寸法No.0-80UNF
等級P1
溝数2
下穴径(Φmm)1.27
山数80
ねじ長さ(mm)6.3
呼びNo.0
全長L(mm)36
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付5P
シャンク長ls(mm)24
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.182、MAX:1.305
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5