材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:79
トラスコ品番216-1531
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法No.6-32UNC
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)2.83
山数32
ねじ長さ(mm)11
呼びNo.6
全長L(mm)52
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付5P
シャンク長ls(mm)27
首下長ln(mm)17
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.642、MAX:2.895
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4