材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番216-1511
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法1/2-13UNC
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)10.9
山数13
ねじ長さ(mm)26
呼び1/2
全長L(mm)88
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)10.5
食付5P
シャンク長ls(mm)45
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.592、MAX:11.023
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8