代表画像

PO-OX-P2-5/32W32 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28576514 PO-OX-P2-5/32W32 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28576514 PO-OX-P2-5/32W32 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28576514

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び5/32 呼び寸法5/32W32 材質HSS 注文コード28576514 品番PO-OX-P2-5/32W32
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び・呼び寸法・材質など186種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番215-2065 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法5/32W32 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)3.18 山数32 ねじ長さ(mm)11 呼び5/32 全長L(mm)52 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)5 食付5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)17 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.071、MAX:3.214 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02255758
2021-01-26
用途:
ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield 様

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする