材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番215-6798
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法5/16W18
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)6.59
山数18
ねじ長さ(mm)19
呼び5/16
全長L(mm)70
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付5P
シャンク長ls(mm)36
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.34、MAX:6.67
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5