代表画像

PO-OX-P3-7/16W14 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28576557 PO-OX-P3-7/16W14 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28576557 PO-OX-P3-7/16W14 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28576557

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び7/16 呼び寸法7/16W14 材質HSS 注文コード28576557 品番PO-OX-P3-7/16W14
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び・呼び寸法・材質など186種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番215-3628 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法7/16W14 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)9.4 山数14 ねじ長さ(mm)26 呼び7/16 全長L(mm)82 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.048、MAX:9.508 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02255758
2021-01-26
用途:
ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield 様

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする