材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
トラスコ品番215-5155
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法3/4W10
等級P4
溝数3
下穴径(Φmm)16.6
山数10
ねじ長さ(mm)33
呼び3/4
全長L(mm)105
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.178、MAX:16.778
寸法lk(mm)四角部:15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)12