代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3 注文コード28576934 品番N-RZ-G5-M3X0.35-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,020
この商品はねじ径・呼び寸法・食付など177種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3 ピッチ(mm)0.35 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理酸化処理 全長(mm)46 ねじ長さ(mm)6.5 精度G5 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 トラスコ品番217-0996 シャンク径(Φmm)4 下穴径(Φmm)2.84 首下長(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28576934 N-RZ-G5-M3X0.35-B 02184543 N-RZ G5 M3 × 0.35 B スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする