代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
スチール用ロールタップ N-RZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF7/16
注文コード
28577510
品番
N-RZ-G8-7/16-20UNF-B
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・呼び寸法・食付
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF7/16
材質
高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数
2山
表面処理
酸化処理
全長(mm)
82
ねじ長さ(mm)
26
精度
G8
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
トラスコ品番
216-9455
シャンク径(Φmm)
8.5
下穴径(Φmm)
10.55
山数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
G級
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります