代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
スチール用ロールタップ N-RZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF1/2
注文コード
28577519
品番
N RZ G8 1/2 20UNF P
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・呼び寸法・食付
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF1/2
材質
高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数
4山
表面処理
酸化処理
全長(mm)
88
ねじ長さ(mm)
26
精度
G8
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
トラスコ品番
216-7823
シャンク径(Φmm)
10.5
下穴径(Φmm)
12.13
山数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
G級
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります