呼び寸法1/4-28UNF
材質HSS-P
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番215-2196
形状下穴:止り
規格JIS
等級G7
溝数2
下穴径(Φmm)5.97
山数28
ねじ長さ(mm)15
呼び1/4
全長L(mm)62
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付2P
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)26
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.36、MAX:5.588
凸数4
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5