代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
非鉄用ロールタップ N-RS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.6
注文コード
28578289
品番
N-RS-G6-M2.6X0.35-P
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・呼び寸法・内容量
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.6
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
0.35
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
トラスコ品番
217-2565
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
3
ねじ長さ(mm)
6.3
精度
G6
食付き部の山数
4山
表面処理
窒化処理
首下長(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
G級
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。