呼び寸法M10×1.25
材質HSS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番217-2607
形状下穴:止り
規格JIS
等級G7
溝数1
下穴径(Φmm)9.44
山数1.25
ねじ長さ(mm)23
呼び10
全長L(mm)75
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付2P
シャンク長ls(mm)38
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
凸数6
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)5.5